CoroMill(R) Plura 汎用フライス加工用超硬エンドミル コーナR付スクエア4枚刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)20 材質1620 注文コード11019601 品番R216.24-20050IBC38P 1620
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は刃径・刃長・材質など78種類から選べます 他の種類を見る
材質1620 刃数4 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 寸法l1(mm)79 寸法l2(mm)104 寸法rε(mm)4 寸法dmm(mm)20 最大切込みap(mm)38.0 寸法Dc(mm)20 ねじれ(mm)56.00
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする