R217.14045100AC10H エンドミル サンドビック 11021297

エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11021297 品番R217.14045100AC10H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
寸法Dc(mm)4.5 刃数4 材質1630 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.5 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)57 寸法dmm(mm)6 ねじサイズM6×1.0 最大切込みap(mm)10.0 クーラント0 ピッチPth(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする