サンドビック
CoroMill(R) 390 ロングエッジ肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
タイプ
コロマントキャプト
注文コード
11025621
品番
R390-063C6-43M
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ・内容量
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
アーバ取付(ミリタイプ)
チップサイズ
18
タイプ
コロマントキャプト
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
63
接続径
63
機能長さ(mm)
80.6
トラスコ品番
575-7096
使用可能長さ(mm)
53
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)