サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
ロングエッジ90°肩削りカッターCoroMill 390D-18切れ刃 コロマントキャプト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
注文コード
11025655
品番
R390-063C8-57M
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コロマントキャプト
チップサイズ
18
タイプ
コロマントキャプト
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
63
接続径
80
機能長さ(mm)
102.6
使用可能長さ(mm)
67
トラスコ品番
575-7118
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)