サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
4220
チップサイズ
11
注文コード
11026382
品番
R390-11 T3 31M-PM 4220
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップサイズ・内容量
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
11
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
M-PM(中荒)
材種
4220
最大切込み(mm)
10
有効長(mm)
11
コーナーR(mm)
3.1
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種Pのみ(0.3MB)