刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11027536 品番 R429U-A16-08028TC06A
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
勝手右勝手 形状三角形 切込み角Kr(°)92 クランプシステムピンロック 質量(kg)0.10 トラスコ品番575-9480 寸法D1(mm)- 寸法l1(mm)89 寸法l3(mm)28 寸法dmm(mm)16 寸法γ(°)-12 チップタイプコロターン107 TC...06 寸法D21(mm)7.4 加工径Dc(Φmm)最小-最大8.0-14.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする