刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11027572 品番 R429U-A16-14049TC09A
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
勝手右勝手 形状三角形 切込み角Kr(°)92 クランプシステムピンロック 質量(kg)0.13 トラスコ品番575-9501 寸法D1(mm)- 寸法l1(mm)110 寸法l3(mm)49 寸法dmm(mm)16 寸法γ(°)-8 チップタイプコロターン107 TC...09 寸法D21(mm)13.4 加工径Dc(Φmm)最小-最大14.0-20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする