サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11027597
品番
R429U-A16-17056TC09A
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
形状
三角形
切込み角Kr(°)
92
クランプシステム
ピンロック
質量(kg)
0.16
トラスコ品番
575-9510
寸法D1(mm)
-
寸法l1(mm)
117
寸法l3(mm)
56
寸法dmm(mm)
16
寸法γ(°)
-6
チップタイプ
コロターン107 TC...09
寸法D21(mm)
15.6
加工径Dc(Φmm)最小-最大
17.0-23.0