サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
刃先交換式ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法dmm(mm)
25
注文コード
11027764
品番
R429U-A25-32088TC09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,900
この商品は
寸法dmm・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
形状
三角形
切込み角Kr(°)
92
クランプシステム
ピンロック
質量(kg)
0.55
寸法D1(mm)
-
寸法l1(mm)
178
寸法l3(mm)
88
寸法dmm(mm)
25
寸法γ(°)
-2
チップタイプ
コロターン107 TC...09
寸法D21(mm)
24.6
加工径Dc(Φmm)最小-最大
32.0-42.0