サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの ねじ切り用
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11027791
品番
R566.0KFC-162012-11
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
20
寸法f1(mm)
12
ピッチ範囲(mm)
0.5-2.0
ピッチ(山数/inch)
32-12
最小加工径Dm(Φmm)
20
寸法dmm(mm)
16
チップサイズ(inch)
1/4