曜日別特売
R820A-AC10A カッタ部品 サンドビック 11028516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタ部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11028516品番R820A-AC10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500
適合
スライド/R820A-AR11SCFC06A、R820A-AR11SCKC06A、R820A-AR11SCLC06A、R820A-BR11SCFC06A、R820A-BR11SCKC06A、R820A-BR11SCLC06A
アダプタ/C3-R820A-AA3037A、C4-R820A-AA3072A、C5-R820A-AA3080A、C6-R820A-AA3089A、HA06-R820A-AA3087A
シムセット/R820A-AS00A
チップ形/CC…06
加工深さ4×D5m切込み角Kr(°)90/75/95切削油内部給油カップリングサイズC3-C6 HSK63/A加工公差IT9加工径Dc(Φmm)最小-最大35-40.5/39.5-45アダプタサイズA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする