曜日別特売
R820C-AC15A カッタ部品 サンドビック 11028674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カッタ部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11028674品番R820C-AC15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
適合
スライド/R820C-AR16SCFC09A、R820C-AR16SSYC09A、R820C-AR16SCLC09A、R820C-BR16SCFC09A、R820C-BR16SSYC09A、R820C-BR16SCLC09A、R820C-BR18SCFC12A、R820C-BR18SSYC12A、R820C-BR18SCLC12A
アダプタ/C5-R820C-AA3050A、C6-R820C-AA3104A、HA06-R820C-AA3108A
シムセット/R820C-AS00A
チップ形状/CC…09、SC…09、CC…12、SC…12
トラスコ品番576-1123加工深さ4×D5m切込み角Kr(°)90/84/95切削油内部給油カップリングサイズC5-C6 HSK63/A加工公差IT9加工径Dc(Φmm)最小-最大55-63/62-70アダプタサイズC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする