曜日別特売

カッタ部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11029286品番R820I-AC34A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400
適合
スライド/R820I-AR26SCFC12A、R820I-AR26SSYC12A、R820I-AR26SCLC12A、R820I-AR36DCFN16A、R820I-AR36DSYN15A、R820I-AR36DCLN16A、R820I-BR26SCFC12A、R820I-BR26SSYC12A、R820I-BR26SCLC12A、R820I-BR36DCFN16A、R820I-BR36DSYN15A、R820I-BR36DCLN16A
アダプタ/C8-R820I-AA3089A、HA10-R820I-AA3104A、C8-R820IX-AA3094A、HA10-R820IX-AA3104A
シムセット/R820I-AS00A
カバーコロターン107/R820I-BC24A
チップ形状/CC…12、SC…12、CN…16、SN…15
加工深さ4×D5m切込み角Kr(°)90/84/95切削油内部給油カップリングサイズC8 HSK100/A加工公差IT9加工径Dc(Φmm)最小-最大212-237/235-260/258-283/281-306アダプタサイズI/IX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする