TMG-ⅡZS タンクマグネット ダイナミックツール 11030848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMG-ⅡZS タンクマグネット ダイナミックツール 11030848
TMG-ⅡZS タンクマグネット ダイナミックツール 11030848

タンクマグネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様ハンドル2本(標準品)注文コード11030848品番TMG-ⅡZS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

タンク内に還流された油やクーラントから、鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除きます。
強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。
効果は半永久。
上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。
設置が簡単で、長期間効果を持続します。

仕様ハンドル2本(標準品)質量(kg)3.5タンク容量(L)200寸法A(mm)121寸法D(mm)60寸法B(mm)173寸法C(mm)32
注意
※タンク容量は使用の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする