サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11032472
品番
R840-0660-50-A0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6.6
有効長(mm)
39
寸法Dc(mm)
6.6
全長(mm)
91
材質
1220
シャンク径(Φmm)
8
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
91
寸法l4(mm)
39
寸法l6(mm)
53
寸法dmm(mm)
8