ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11033793 品番R840-0810-50-A0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)8.1 有効長(mm)44 寸法Dc(mm)8.1 全長(mm)103 材質1220 シャンク径(Φmm)10 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)103 寸法l4(mm)44 寸法l6(mm)61 寸法dmm(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11033793 R840-0810-50-A0A 66407618 860.1-0810-041A1-GM X1BM CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 1本 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする