曜日別特売
R840-0860-50-W1A ドリル サンドビック 11034256

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11034256品番R840-0860-50-W1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
刃先径(Φmm)8.6寸法Dc(mm)8.6有効長(mm)44全長(mm)103材質1220シャンク径(Φmm)10表面処理TiAlNコーティング寸法l2(mm)103寸法l4(mm)44寸法l6(mm)61寸法dmm(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする