HAPPYWINDレディスノータックパンツ/脇ゴムHAP205

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11037970 品番 HAP205
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

優れたコストパフォーマンス
豊富なサイズ展開
キレイなシルエット
テーパードシルエットで脚をキレイに見せつつラクにはける「ハクラックス」。
コスパのよさが魅力です。

ネイビー サイズ4L 股下(cm)72 ウエスト(cm)88〜100 機能制電、ストレッチ、ウエストゴムあり ヒップ(cm)115 素材ポリエステル100%(ストレッチサージ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする