ブレーキフルード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード11038006 品番PFB505CE
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

TRW Brake Fluid DOT 5.1:高重量車両とハイパフォーマンス車両のための究極選択
DOT 5.1ブレーキフルードは、国産車および輸入車の高重量車両やハイパフォーマンス車両向けに専用開発されました。その性能は、BMWのDOT 4やメルセデスベンツのDOT 4 PLUS (MB331.0)純正品と同等以上であり、確かな信頼性と安全性を提供します。また、-50℃から+50℃の過酷な環境温度にも対応し、どんな条件下でもブレーキの最高性能を発揮します。
TRWは、国産車から輸入車まで、あらゆる車種に適応する高性能なブレーキフルードを提供しています。私たちのラインアップには、DOT 3から最高パフォーマンスのDOT 5.1 ESPフルードまで揃ています。お客様の車を安全かつ確実に機能させるために、最適なブレーキケアサービスをお届けします。
・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます
・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます
・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも
TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発とOE品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。

規格FMVSS:DOT5.1/JIS:BF-5.1 沸点(℃)ドライ260、ウェット180 粘度(cSt)低温粘度(-40℃)900以下 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
関連資料:(1.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする