ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11038273 品番R840-1389-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,800
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)13.89 材質1220 全長(mm)124 シャンク径(Φmm)14 有効長(mm)60 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)124 寸法l4(mm)56 寸法l6(mm)77 寸法dmm(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする