デジタルトルクレンチ (小判型ラチェットヘッド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トルク測定範囲(N・m)40〜200 差込角(sq.)12.7 注文コード11038591 品番GNWH200-R4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥149,000
この商品はトルク測定範囲・差込角など8種類から選べます 他の種類を見る

セット内容:本体、バッテリー、USBケーブル、クイックガイド、校正証明書。
工場や製造現場の組付けなど、あらゆるトルク管理が可能です。管理者が作業の指示を行う際、二次元コード生成ツールを利用して作業指示書を作成します。作業者が誤った目標トルク値を設定し作業するリスクを軽減します。二次元コード生成ツールで作成した指示書は、バーコードリーダー等を利用して専用アプリのTRASAS Admin PRO / AOがインストールされた端末(Windows PC)で読み取り、メモルク PROに直接に設定を指示します。メモルク PROは、設定トルク値に到達したことを音や光、振動で通知し、設定トルク値をオーバーしたことも通知するので、締結作業を初めて行う作業者でも確実な作業を可能にします。メモルク PROは本体が保有する情報をリアルタイムでTRASAS Admin PRO / AOへ転送し、作業管理の実現に貢献します。アプリを介することで、メモルクの設定変更がアプリ側から可能になります。TRASAS Admin PRO / AOは、作業結果を帳票に自動出力させることで、記入ミス・転記ミスを減らし確実な作業結果管理を実現します。メモルク PROから取得した情報を分析することで、ボトルネックとなっている作業工程を見える化、工程改善を行うことで、作業時間の短縮や製品品質の向上などの結果につながる可能性があります。作業/作業者の評価指標となる情報を正確に取得できることで公正な評価につながり、作業者のモチベーションアップ、業者の意識向上や製品の品質向上は企業価値全体を高めます。メモルク PROから取得できる情報:測定値・測定単位・作業日時・工具番号・ニックネーム・判定結果・回転方向・目標値・目標下限値・目標上限値・判定モード・有効長ボルトやナットのトルク管理に最適なラチェットヘッドです。正式名称は[メモルク PRO]です。

用途ボルトやナットのトルク管理に 寸法A(mm)42 全長L(mm)580 本体質量(g)1330 寸法D(mm)35 寸法B(mm)40 測定精度トルク:±3%+1digit 寸法T1(mm)18 寸法T2(mm)37.3 トルク測定範囲(N・m)40〜200 ヘッド形状ラチェットヘッド 寸法R(mm)500 使用環境温度(℃)0〜40 差込角(sq.)12.7 関連部品補給部品:リペアキット (BR4E-K)/ラチェットヘッド部、バッテリーパック (GEW-BA) 保管温度範囲(℃)-20〜40 最小表示単位(N・m)0.1
注意
※メモルクPROは専用アプリ(TRASAS Admin PRO / AO)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする