ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11038614 品番R840-1475-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
寸法Dc(mm)14.75 材質1220 全長(mm)133 シャンク径(Φmm)16 有効長(mm)68 表面処理TiAlNコーティング 寸法l2(mm)133 寸法l4(mm)59 寸法l6(mm)83 寸法dmm(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする