曜日別特売
R840-1600-50-W1A ドリル サンドビック 11038991

ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11038991品番R840-1600-50-W1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300
刃径(Φmm)16寸法Dc(mm)16有効長(mm)60全長(mm)133材質1220シャンク径(Φmm)16表面処理TiAlNコーティング寸法l2(mm)133寸法l4(mm)60寸法l6(mm)83寸法dmm(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする