カマタテクナス
カマタテクナスの 空圧補器
カマタテクナスの エアフィルタ
WELL AIR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11040968
品番
WA-400
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
99.99%の水分除去率
高性能が維持する
露点管理必要なし
フィルター不要
フロンガス不要
電源・冷媒が不要
小型軽量コンパクト
質量(kg)
1.24
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
管接続口径
Rc3/8
最大流量(NL/min)
400
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
主な用途
WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜65
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/4
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付