※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カマタテクナス
カマタテクナスの 空圧補器
カマタテクナスの エアフィルタ
WELL AIR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11040977
品番
WA-1200
参考基準価格(税別)
¥78,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
99.99%の水分除去率
高性能が維持する
露点管理必要なし
フィルター不要
フロンガス不要
電源・冷媒が不要
小型軽量コンパクト
質量(kg)
2.93
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
管接続口径
Rc3/4
最大流量(NL/min)
1200
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
主な用途
WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜65
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/4
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付