カマタテクナス
カマタテクナスの 空圧補器
カマタテクナスの エアフィルタ
WELL AIR DTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11040986
品番
WA-150DT
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
99.99%の水分除去率
高性能が維持する
露点管理必要なし
フィルター不要
フロンガス不要
電源・冷媒が不要
小型軽量コンパクト
オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
最大流量(NL/min)
150
エアー配管接続口径(Rc)
1/4
質量(kg)
0.59
用途
配管端末での水滴の分離除去に
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜65
ドレン排出部接続口径(Rc)
ホースニップルΦ6mm
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付