サンドビック
ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
11041414
品番
R842-1020-50-A1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,400
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
10.2
有効長(mm)
50
寸法Dc(mm)
10.2
全長(mm)
118
材質
1210
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
TiAlNコーティング
寸法l2(mm)
118
寸法l4(mm)
50
寸法l6(mm)
71
寸法dmm(mm)
12