ハンドブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11041442 品番 EI/BRUSH
参考基準価格(税別)¥1,532 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

毛が逃げずに力が入りやすいです。漂白剤で除菌ができるので衛生的です。(200ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液で1日5分浸漬を推奨)女性でもにぎりやすい形と大きさなので作業効率がアップします。

ブルー 縦(mm)60 横(mm)170 厚さ(mm)40 質量(g)130 用途まな板や作業台、床など凹凸が含まれる平面の洗浄。 トラスコ品番469-1741 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11041442
2021-12-01
用途:
まな板の洗浄
魚活丼丸 様 (飲食業)

この商品は、ずっと愛用しています。耐久性が抜群に良くコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする