J-118774 ポリカ角型スコップ アイリスオーヤマ 11041607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカ角型スコップ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11041607 品番J-118774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メッシュ構造で側溝掃除が楽にできます。多くのU字溝に使用できる最適なヘッドサイズです。

種別角型 全長(mm)1005 質量(g)558 用途側溝掃除、除雪用品 トラスコ品番494-2213 寸法(mm)1005×175×85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25412127
2020-11-21
用途:
除雪
小平アソシエイツ株式会社 様 (サービス業)

カタログに寸法が書いてなかったので予想外に小さく、安いと思って買ったが間違えてしまった。寸法は書いてほしい。

対象商品:
11041607
2018-05-19
用途:
雪かき
ビックオフィス池袋 様 (サービス業)

まだ雪が降ってないので使うことができない。品物は軽く使いやすく感じます。

対象商品:
11041607
2018-01-31
用途:
雪かき
その他業種

軽いです。軽いけど、小さいです。もう一回り、大きいと満足です。

対象商品:
11041607
2017-04-07
用途:
食品
株式会社貝島商店 様

炊いた米を掬う際に使用するが、今までオールステンのと比べると軽いし使い勝手も良好だが、耐久性にやや難

対象商品:
11041607
2016-09-04
用途:
ボーリング作業で
地質調査合志 様

軽くて作業しやすい、ちゃちな感じでしたが、耐久性も有りそう、

対象商品:
11041607
2017-02-10
用途:
雪かき作業時

購入してから、雪が積もらないので、1回も使用していないです。感想を聞かれても、無理です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする