ヤマト科学
ヤマト科学の ガラス・樹脂・金属容器
ヤマト科学の びん/容器類
ヤマト科学の 瓶/容器用キャップ
UltraClean、18 mm スクリューキャップ、ヘッドスペースバイアル用セプタム付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
11041777
品番
5188-2759
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キャップ/セプタム、スクリュー、ヘッドスペース、18mm、銀スチール、マグネティック、PTFE/シリコンセプタム (オモテ: 白、ウラ: 青)
タイプ
スクリュー
キャップサイズ(mm)
18
材質(キャップ)
スチール
キャップ色
シルバー
最高耐熱温度(℃)
180
セプタム
Blue PTFE/silicone
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。