TATB-BK ニット帽 TRUSCO 11041966 TATB-BK ニット帽 TRUSCO 11041966 TATB-BK ニット帽 TRUSCO 11041966

ニット帽

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11041966 品番TATB-BK
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

肌触りの良い材質で防寒対策用品として使用可能です。柔らかく、着脱しやすい商品です。シンプルな定番ニット帽。

ブラック サイズフリー 特性防寒 用途寒冷地での作業。防寒対策。寒冷地での作業。防寒対策。 トラスコ品番489-4162 材質アクリル 質量(kg)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11041966
2023-01-07
用途:
通勤に使用してます。

値段相応だと思います。目が粗いため高冷地では冷たい風が当たり頭が寒いです。値段が上がっても目が小さくいて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする