画像準備中

AD402-A Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 オートドレン仕様フロート式、N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 注文コード11042355 品番AD402T-03D-2V-A
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5〜60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 オートドレン仕様フロート式、N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 配管方向横配管 準標準ケース:金属ケース、流れ方向:INポート左側、バルブ:ブリードバルブ付、圧力単位:製品銘板、ケースの注意表示の単位表記: Mpa
関連資料:カタログ(3.2MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする