PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の バルブ
PROMOTE(プロモート)の バルブ関連部品
防爆丸型バルブハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11042599
品番
PM1073-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
各種バルブの回転作業や開閉作業に使用します。
材質
ベリリウム銅合金
全長(mm)
500
質量(g)
1100
開口幅(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材