※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライワイパー

(23件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11042605 品番 TDW-45
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。

長さ(mm)1400 幅(mm)460 質量(kg)0.9 質量(g)900 タイプ45cm 材質(柄部)スチール 材質(甲)スチール 材質(ブレード)合成ゴム 用途工場の床面などの洗浄に。 トラスコ品番362-9716 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-18
用途:
厨房床清掃
飲食業

飲食店厨房で使用中です。長年使ってた物が曲がってしまった為購入。こちらの商品はまず曲がる事はない使用でしっかり使いやすいです。

対象商品:
11042605
2023-12-14
用途:
大掃除用

夏と年末の大掃除用で購入しました。
以前使用していたドライワイパーが壊れてしまったので、新しくしてキレイにしたいと思います。

対象商品:
11042605
2021-02-04
用途:
清掃
有限会社 琴富貴 様 (飲食業)

ゴムの部分が厚めで、水の切れが大変良かったですね。

対象商品:
11042605
2020-08-29
用途:
清掃

ゴムの部分は消耗していきますが使用頻度が少ない為満足です。

対象商品:
11042605
2020-05-06
用途:
マンションの清掃に
その他業種

ワイドでいいですね水切りがスムースに出来ます、柔らかい分早く減るかも

対象商品:
11042605
2019-10-11
用途:
工場の床掃除
株式会社ホートク食品 様 (製造業)

値段のわりにしっかりした商品に大満足。スペアのワイパーも単品で買えるのがさらに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
11042605
2019-01-03
用途:
コンクリートの床にたまった雪解け水の排除
農・林・水産業

雪国なので車の下回りについた雪が解けて車庫の中に水が溜まります。それを外に捨てるのに使用していますが、軽くてしっかり握れるので作業がしやすいです。ゴムの部分も柔軟性があり、厚みもあるので床の水をしっかりとらえてくれます。押すよりも引いて使ったほうが作業効率は良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
11042605
2018-05-31
用途:
床の水掃除

タイル張りの床を水掃除してその水切りをするために購入しました。
軽量で丈夫なので折れる心配も少ないと思います。
価格も安く、5本まとめ買いしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする