曜日別特売
TDW-90TD ドライワイパー TRUSCO 11042614

ドライワイパー

(23件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
幅(mm)900
長さ(mm)1510
内容量1本注文コード11042614品番TDW-90TD
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。

用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。長さ(mm)1510幅(mm)900質量(kg)2.26質量(g)2260タイプ特大 90cm材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴムトラスコ品番362-9864繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-18
用途: 厨房床清掃
飲食業

飲食店厨房で使用中です。長年使ってた物が曲がってしまった為購入。こちらの商品はまず曲がる事はない使用でしっかり使いやすいです。

対象商品 : 11042605
2023-12-14
用途: 大掃除用

夏と年末の大掃除用で購入しました。
以前使用していたドライワイパーが壊れてしまったので、新しくしてキレイにしたいと思います。

対象商品 : 11042605
2021-02-04
用途: 清掃
有限会社 琴富貴飲食業

ゴムの部分が厚めで、水の切れが大変良かったですね。

対象商品 : 11042605
2020-08-29
用途: 清掃

ゴムの部分は消耗していきますが使用頻度が少ない為満足です。

対象商品 : 11042605
2020-05-06
用途: マンションの清掃に
その他業種

ワイドでいいですね水切りがスムースに出来ます、柔らかい分早く減るかも

対象商品 : 11042605
2019-10-11
用途: 工場の床掃除
株式会社ホートク食品製造業

値段のわりにしっかりした商品に大満足。スペアのワイパーも単品で買えるのがさらに良い。

1が参考にしています
対象商品 : 11042605
2019-01-03
用途: コンクリートの床にたまった雪解け水の排除
農・林・水産業

雪国なので車の下回りについた雪が解けて車庫の中に水が溜まります。それを外に捨てるのに使用していますが、軽くてしっかり握れるので作業がしやすいです。ゴムの部分も柔軟性があり、厚みもあるので床の水をしっかりとらえてくれます。押すよりも引いて使ったほうが作業効率は良いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 11042605
2018-05-31
用途: 床の水掃除

タイル張りの床を水掃除してその水切りをするために購入しました。
軽量で丈夫なので折れる心配も少ないと思います。
価格も安く、5本まとめ買いしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする