PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 土木建築関連
PROMOTE(プロモート)の ショベル
PROMOTE(プロモート)の 防爆スコップ
防爆角スコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11042705
品番
PM1205A-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
角スコップは物をすくったり練ったりするのに使用します。
種別
角
材質
ベリリウム銅合金
全長(mm)
990
質量(kg)
1.9
刃長(mm)
300
刃幅(mm)
230