PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 防爆工具
PROMOTE(プロモート)の 防爆(その他)
防爆手斧
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11042757
品番
PM1202-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
薪の小割りや枝払いなど、両手で振るう斧よりも細かい作業に使用します。
全長(mm)
410
質量(kg)
1
サイズ
700g
刃幅(mm)
100
頭部長(mm)
145