MMトイレブラシB

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11042772 品番CE-898-120-0
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

洋式・和式を問わず使えるブラシです。

使用場所トイレ 用途トイレ清掃用に。 トラスコ品番435-1924 長さ(mm)380 厚さ(mm)スポンジ:約35 質量(g)75 アズワン品番65-0334-64 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11042772
2019-12-20
用途:
新しく交換
自動車・二輪車・自転車関連業

使用しているブラシが、長年の使用でボロボロになったため、購入しました。先端が弾力があり、使いやすく満足しています。

対象商品:
11042772
2017-07-10
用途:
トイレ便器の掃除
原建築 様

使い始めて間もないので、耐久性は解らないが、普通に使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする