3/22より値下げ!現場を応援

室内ドア用戸あたりP型テープ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11042858 品番 EN-51BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
P型のチューブ状なのですき間に応じてピッタリフィットします。

ブラウン テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)6 基材特殊発泡ゴム(EPDMフォーム) 粘着剤アクリル系 粘着力5N/6.5mm トラスコ品番393-4616 質量(g)95 タイプP型 使用温度範囲(℃)-5〜40 主な用途隙間用 粘着力(N/6.5mm)5
注意
※切断にはカッターが必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:582

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11042858
2022-05-03
用途:
自宅
製造業

音が静かになった。冷気が部屋に入らなくなって、暖房費の節約につながる。

対象商品:
11042858
2023-02-08
用途:
事務所ドアの隙間風防止。
サービス業

十分な機能と長さがありました。大変満足しております。
ありがとうございました。

2021-11-06
用途:
室内ドア
サービス業

防音テープ効果が経年劣化して音が響くようになり試しに購入。普通に閉めると消音効果抜群でした。
他のドア全部交換するために直ぐにリピート注文。
張りやすく品質も良いと感じました。

1人が参考にしています
2021-04-10
用途:
バックルコンテナのパッキン材として
建設業・工事業

スリーエムのこのP型テープは、姉妹品のV字型、波型テープとあわせて少なくとも20年以上前から売られており、これまで様々な用途でお世話になっています。

品名は“室内ドア用戸あたり”ですが、耐久性のあるへたりにくいEPDM素材で貼付け面の粘着力も強く、室内ドアに限らずスチール製保管庫の扉、ガラス引き戸の戸当たりや振動防止、樹脂性コンテナの蓋パッキン材など、隙間塞ぎや密閉性を高めたい場合に、工夫次第で色々に使える便利な商品です。

以前はロール外周のテープ末端が直接ステープル留めされて商品に穴があいているなど、パッケージにやや難がありましたが、今回購入したものは剥がしやすいビニルテープ留めとなっており改善されていました。

色展開が現在は黒・茶だけですが、以前はグレー色のテープも売られていました。用途によっては濃色系の黒・茶では合わない場合もあるので、灰色テープの再発売を希望いたします。

3人が参考にしています
対象商品:
11042858
2021-04-11
用途:
家具の角につける保護クッション
その他業種

入口に飛び出すように家具を配置しているので、出入りするときに気を付けないと膝をぶつけるので、本製品を張り付けてみました。粘着が強いのできちんと張り付いており、膝が当たっても痛くないです。

対象商品:
11042867
2021-06-24
用途:
キャビネットパッキン取り付け
その他業種

粘着力があり使いやすい。厚みが6mmなので気密効果に期待できそうです。

対象商品:
11042858
2019-06-12
用途:
室内ドアの隙間ふさぎとして使用。
その他業種

隙間ふさぎとして貼り付けたのですが、防音効果もありました。

対象商品:
11042858
2018-08-01
用途:
日常生活
運輸・通信業

子供がドアを閉める時の音が気になって…毎回教えるんだけど、しばらくすると「ドンッ」の音…
貼り付けて変わればいいな〜くらいで買ったけど、びっくりするくらい静かになりました!!
新たに必要になった時は、また購入します。リピーター決定!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする