サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
シートサイズ
E
注文コード
11044555
品番
RAG123E09-32B
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
トラスコ品番
607-5711
締付トルク(N・m)
4
寸法l1(mm)
250
寸法l3(mm)
45
寸法h(mm)
30
寸法f1(mm)
25.5
最小加工径Dm(Φmm)
40
寸法dmm(mm)
32
シートサイズ
E
最大加工深さar(mm)
9.5
ゲージチップ
N123E2-0200-GM
寸法dch(mm)
9