CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 シートサイズG 注文コード11044573 品番RAG123G07-25B
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は勝手・シートサイズ・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)90 トラスコ品番607-5720 締付トルク(N・m)4 寸法l1(mm)200 寸法l3(mm)35 寸法h1(mm)- 寸法h(mm)- 寸法f1(mm)19.75 最小加工径Dm(Φmm)32 寸法dmm(mm)25 シートサイズG 最大加工深さar(mm)7 ゲージチップN123G2-0300-GM 寸法dch(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする