サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
シートサイズ
G
注文コード
11044591
品番
RAG123G11-40B
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シートサイズ・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
トラスコ品番
607-5738
締付トルク(N・m)
4.5
寸法l1(mm)
300
寸法l3(mm)
55
寸法h1(mm)
18.5
寸法h(mm)
37
寸法f1(mm)
31
最小加工径Dm(Φmm)
50
寸法dmm(mm)
40
シートサイズ
G
最大加工深さar(mm)
11
ゲージチップ
N123G2-0300-GM
寸法dch(mm)
12