CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 シートサイズJ 注文コード11044652 品番RAG123J11-32B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品は勝手・シートサイズ・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)90 トラスコ品番605-5532 締付トルク(N・m)5 寸法l1(mm)250 寸法l3(mm)45 寸法h1(mm)15 寸法h(mm)30 寸法f1(mm)27 最小加工径Dm(Φmm)40 寸法dmm(mm)32 シートサイズJ 最大加工深さar(mm)11 ゲージチップN123J2-0500-GM 寸法dch(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする