サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
T-Max(R) 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11045596
品番
RF150.23-3244M-0635C
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
577-9391
勝手
右勝手
寸法b(mm)
44
寸法h1(mm)
32
寸法h(mm)
32
締付トルク(N・m)
5
寸法l1(mm)
150
寸法f1(mm)
44.6
シートサイズ
3
切込み角Kr(°)
0
最大加工深さar(mm)
29
ゲージチップ
150.23-0635
クランプシステム
スクリュークランプ