T-Max(R) P 旋削加工用チップ RN□□型 丸チップ 

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種6060 コーナーR(mm)9.525 注文コード11045745 品番RNGN190700E 6060
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は材種・コーナーR・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)9.525 母材セラミック 材種6060 内接円径(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする