サインステッカー

(18件のレビュー)
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1枚) 文字内容コンセント パソコン・ゲーム機利用ご自由にお使いください 注文コード11046044 品番SGS-168
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は文字内容・内容量など220種類から選べます 他の種類を見る

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。

文字内容コンセント パソコン・ゲーム機利用ご自由にお使いください 取付方式ステッカー 材質塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm)85×107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
門のあたりに

このサイズのプレートを探していて、焦って頼んだらステッカーで
商品名もサインステッカーでした。
一番安いプレートを購入してカットしてそれに貼って使いました。
このサイズのプレートも売って欲しいです。
このサイズは、わざとらしくなくて良いです。

対象商品:
11044556
2023-12-07
用途:
防犯カメラの告知
製造業

デザインがシンプルだけど目立つ黄色のステッカーを探してました。ピッタリのイメージで、銀色の防水シールなので屋外て長持ちしそうです

対象商品:
11044373
2023-10-25
用途:
トイレの扉に
製造業

トイレ改修工事後新しい扉(ガラス面、男女表示ステッカーの下)に貼りました。大きさも丁度よく問題なく貼れました

対象商品:
11044766
2021-03-21
用途:
自動販売機の防犯用に
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

野菜自動販売機を設置したので、防犯装置設置済みのステッカーを探していたので、
丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11044398
2020-06-16
用途:
外国人技能実習生研修所の要所に貼付
株式会社ムロオ 様

当社は中国人、越南人、モンゴル人の外国人技能実習生を受け入れており、義務教育を受けた平均的な日本人なら理解できる簡単な英単語も通じないことがあるので、ピクトグラムは必須です。コインランドリーではない洗濯機や食堂などのサインもあれば助かりますので、今後のラインナップに期待します。

2人が参考にしています
対象商品:
11044863
2020-02-20
用途:
AEDボックスの表示
製造業

AED壁掛けボックスの側面表示のために購入しました。ちょうどボックス奥行にぴったりでちょうどよかったです。

対象商品:
11044863
2020-09-30
用途:
防災倉庫に貼り付けます。
団地管理組合法人すすき野住宅 様 (その他業種)

サイズを確認しなかったのですが、思っていた以上に小さかったです。

対象商品:
11044373
2020-10-09
用途:
敷地内壁面に
サービス業

思ったよりもサイズが小さかった。もっと禁煙エリアを目立たせたい。が、購入商品が一番大きいサイズ?

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする