サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11046375
品番
SDJCL 1616K 07-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
578-3135
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法h(mm)
16
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
16
寸法f1(mm)
16
ゲージチップ
DCMT 07 02 04
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11046375
SDJCL 1616K 07-S
11046384
SDJCL 1616K 11-S
CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応
サンドビック
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です