曜日別特売
SDJCR 1010K 07-S CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック 11046402

SDJCR 1010K 07-S CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック 11046402
SDJCR 1010K 07-S CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック 11046402

CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°勝手注文コード11046402品番SDJCR 1010K 07-S
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
クランプシステムスクリュークランプ適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7勝手寸法b(mm)10寸法h(mm)10トラスコ品番578-3216寸法h1(mm)10締付トルク(N・m)0.9寸法l1(mm)125寸法l3(mm)15寸法f1(mm)10ゲージチップDCMT 07 02 04寸法λs(°)0寸法γ(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする