サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
注文コード
11046551
品番
SL-SVLBR-32-16-QC
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
5
勝手
右
トラスコ品番
578-4808
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
14.7
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
22
寸法dmm(mm)
32
ゲージチップ
VBMT 16 04 08
寸法λs(°)
-6.5
寸法γ(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。