CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 注文コード11046612 品番SMALR 1010K 3-X
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様サブスピンドル用設計 トラスコ品番578-4832 勝手右勝手 寸法b(mm)10 寸法h1(mm)10 寸法h(mm)10 締付トルク(N・m)1.2 寸法l1(mm)125 寸法l3(mm)27 寸法f1(mm)10 寸法f2(mm)7.5 チップシートサイズ3 切込み角Kr(°)90 ゲージチップMAxR 3.. クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする